ERICO | CAT100CM | 46498
Double crochet en J, CAT 5 câble (paquet de 20)

Nº PIÈCE FAB.  CAT100CM  | 46498
Nº PIÈCE  256201
Minimum 1 LOT
Appelez pour vérifier la disponibilité

Applications

Permet d’espacement de support personnalisé
Fixation directe au plafond ou avec tige filetée et CADDYFasteners la structure
Placement d’espacement de chaque crochet et élévation au besoin
Monté sur tige Option The Rod-Mounted Option permet Assemblée de champ des crochets sur la tige de tous les threads. Les avantages incluent  : Customized intervalles entre crochets pour se conformer à la TIA standard ainsi que ISO/IEC 569 18010
L’Option Strut-Mounted est réalisée en assemblant les crochets pour se pavaner pour une alternative rentable aux centre ferroviaire plateau et fil panier systèmes de câblodistribution. L’Option Strut-Mounted  : Utilise la barre standard qui est facilement disponible et fournit une installation rigide
CADDY CAT-CM est cULus répertoriés et conforme aux dispositions du ISOSM/IECSM 18010 « Voies et espaces pour câblage » et avec les dispositions du TIASM-569-A « CommercialBuilding Standard For TelecommunicationsPathways et espaces. »

Caractéristiques

  • Voie commode pour fils et câbles
  • U-crochets spécialement conçus et J-crochets doubles ont des surfaces/aux bords du soutien de grand diamètre, arrondis pour éviter un cintrage excessif et de déformation des câbles
  • Système de support de câble offrant souplesse d’installation sans précédent
  • Normes de systèmes de câblage structuré de conforme avec les NEC et ANSI/TIASM
  • Monté sur tige permet ensemble de champ sur tout Thread Rod
  • Monté en porte-à-faux permet U-crochets à monter avec des crochets sur les murs et colonnes
  • Zone indiquée est la valeur combinée des deux côtés. Diviser par 2 pour la superficie de chaque côté.
  • Quick-Attach écrou pour HALFSLOT Strut.

Description des spécifications

Matériau  : acier
Finition  : électrozingage
UN («)  : 7 1/4 »
Zone (po²) : 3,16 po2
Câble de capacité, Cat 5e  : 80
Capacité de câble, Cat 6  : 50
Taille de l’orifice («)  : 1/4 »

Spécifications  :

Type CROCHETS EN J
Code UNSPSC 31162606

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.