ERICO | CAT16HP
1" J-crochet Haute Performance (Pack de 50)

Nº PIÈCE FAB.  CAT16HP
Nº PIÈCE  370137
Minimum 1 LOT
En stock

Description

CADDY CAT HP J-crochets sont au cœur de la CADDY CAT HP système. Les crochets en J ont une conception large base et lisser les bords biseautés pour fournir un grand rayon de courbure de la fibre optique et câbles de données hautes performances actuelles et futures. CADDY CAT HP J-crochets sont disponible dans un large éventail de tailles pour offrir une solution qui répond aux normes de l’industrie pour chat 6 a et facilement accueille Cat 7, de grand diamètre de fibre optique, de cours et de câble coaxial. Chaque CADDY CAT HP J-crochets peut être fixé directement sur la structure de ding buil ou peuvent servir à étendre existants CADDY CAT HP crochet en J câble prend en charge. Les crochets en J sont conçus pour fournir une installation de soutien voie solide et stable.

Caractéristiques

  • Fournit un soutien approprié du câblage (CAT5e et supérieur)
  • CADDY attaches facilement joindre à n’importe quelle taille CADDY CAT liens crochet en J
  • cULus Listed et est conforme à la NEC et TIASM exigences pour les systèmes de câblage structurés
  • Alternative rentable au chemin de câbles coûteux
  • Crochets en J pré galvanisées fournissent plus lisse câble traction et une plus grande résistance à la corrosion

Description des spécifications

Matériau  : acier
Finition  : Electrozingage
UN (') ~  : 5'
UN (') ~  : 1'
Zone (sq in)  : 1,07 in2
B (") ~  : 12 »
Câble de capacité, Cat 5e  : 25
Capacité de câble Cat 6  : 15
Diamètre («)  : 1 »
Charge statique (lb)  : 60 lb
3:1

Spécifications  :

Type CROCHETS EN J
Code UNSPSC 31162606