ERICO | CAT200CM | 46486
Crochet en U de 200 mm/8 po avec écrou en T (Paquet de 10)

Nº PIÈCE FAB.  CAT200CM  | 46486
Nº PIÈCE  256202
Minimum 1 LOT
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Voie commode pour fils et câbles
  • U-crochets spécialement conçus et J-crochets doubles ont des surfaces/aux bords du soutien de grand diamètre, arrondis pour éviter un cintrage excessif et de déformation des câbles
  • Système de support de câble offrant souplesse d’installation sans précédent
  • Normes de systèmes de câblage structuré de conforme avec les NEC et ANSI/TIASM
  • Monté sur tige permet ensemble de champ sur tout Thread Rod
  • Monté en porte-à-faux permet U-crochets à monter avec des crochets sur les murs et colonnes

Description des spécifications

Matériau  : acier
Finition  : Electrozingage
UN («)  : 8 »
Zone (sq in)  : 21 in2
Câble de capacité, Cat 5e  : 500
Capacité de câble Cat 6  : 315
Taille de l’orifice («)  : 1/4 »

Spécifications  :

Type U-CROCHETS
Code UNSPSC 31162606