ERICO | CAT324Z34
2" diamètre J-crochet muni d’attache pour #12 thru fil 1/4 - tiges lisses ou filetés et 3/8" thru bride 9/16"

Nº PIÈCE FAB.  CAT324Z34
Nº PIÈCE  184873
Offert par paquet en tranches de 1
Minimum 1 LOT

Description

Cette partie est interrompue par le fournisseur. Anixter #487519 servir de remplacement suggérée.

Caractéristiques

  • Joint de fixation tige filetée avec chariot CABLECAT J-crochet
  • Prend en charge à faible tension

Description des spécifications

Matériau  : acier
Finition  : Pré galvanisé
Diamètre («)  : 2 »
Épaisseur (") à bride ~  : 3/8 »
Épaisseur (") à bride ~  : 1/8 »
Taille de la tige («)  : 1/4 »
Taille (") de fil ~  : 8 #
Taille (") de fil ~  : 12 #

Informations techniques

Pour tous les supports de chariot CABLECAT, assurez-vous que câble sag entre fixations est pas plus de 12" à injecteur. (Sag câble réelle dépendra du nombre de câbles dans chaque paquet et le poids du câble.) Pour ce faire, recherchez les supports tout 4-5 pieds de rester au sein de la 12" sag critère.

Spécifications  :

Type CROCHETS EN J
Code UNSPSC 31162606

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.