ERICO | CAT32HP
2" J-crochet Haute Performance (unités simples uniquement)

Nº PIÈCE FAB.  CAT32HP
Nº PIÈCE  370138-EA
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Les liens de CAT CADDY est la nouvelle solution de support de crochet en J de ERICO pour une utilisation avec une grande variété de câble, y compris câble de plus grand diamètre et Cat. 6 a et Cat. 7. doté d’une large base avec bords lisses, biseautés, le polyvalent CADDY CAT liens s du fournir une installation sécuritaire et stable et permet d’ajouter facilement les câbles nécessitant un plus grand rayon de courbure. Ce produit écologique est recyclable et utilise moins de matières premières que les systèmes de tiroir car il n’est pas une voie continue. Et, contrairement à se prélasser et et le chemin de câbles, mise à la terre n’est pas nécessaire et moins de temps, main-d'œuvre et matériaux sont nécessaires à la construction de l’ensemble du système installé.

Pour prendre en charge une grande quantité de câble, les arbres peuvent rapidement et facilement assemblés sur place selon plusieurs combinaisons de taille sans nécessiter l’utilisation d’outils spéciaux. Les liens de CAT CADDY est conçu pour accueillir les upgrades de câblage haute performance, qui permettra d’éliminer la nécessité de remplacer votre infrastructure comme câble supplémentaire est ajouté. Utilisant des matériaux conformes au code et de construction entièrement métallique, le produit est conforme aux normes dans le monde entier et est idéal pour une utilisation dans des applications et des environnements multiples.

Caractéristiques

  • Un crochet en J design réduit la friction et offre moins tassement vertical des câbles
  • Languettes de verrouillage bendable fixent les crochets en J dans plusieurs configurations
  • Disponible en 1, 2, 3 et 4 pouces tailles pour un plus grand nombre de câbles
  • Conception à base large maintient le rayon de courbure du câble de gros diamètre - 10G et câble blindé
  • Interchangeable avec une variété d’accessoires
  • Facile à installer et à retirer sur place
  • Support facile à assembler simplifie la fixation du crochet en J pour une variété de configurations
  • Ne nécessite aucun outil spécial pour l’installation
  • Offre plus de capacités hauteur perdue
  • S’adapte à une variété de méthodes de fixation - tige filetée, mural, etc..
  • Permet aux autres corps de métier à ajouter à la partie inférieure du crochet-J

Spécifications  :

Type CROCHETS EN J
Code UNSPSC 31162606

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.