ERICO | CAT32HP6Z34
2" J-crochet assemblés à 4Z34 #12 1/4" et 1/8" Thru 3/8" bride (Pack de 50)

Nº PIÈCE FAB.  CAT32HP6Z34
Nº PIÈCE  513103
Minimum 1 LOT
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

CADDY CAT HP J-crochets sont au cœur de la CADDY CAT HP système. Les crochets en J ont une conception large base et lisser les bords biseautés pour fournir un grand rayon de courbure de la fibre optique et câbles de données hautes performances actuelles et futures. CADDY CAT HP J-crochets sont disponible dans un large éventail de tailles pour offrir une solution qui répond aux normes de l’industrie pour chat 6 a et facilement accueille Cat 7, de grand diamètre de fibre optique, de cours et de câble coaxial. Chaque CADDY CAT HP J-crochets peut être fixé directement sur la structure de ding buil ou peuvent servir à étendre existants CADDY CAT HP crochet en J câble prend en charge. Les crochets en J sont conçus pour fournir une installation de soutien voie solide et stable.

Spécifications  :

Type CROCHETS EN J
Code UNSPSC 31162606