ERICO | CAT425A6
CAT425 Support de câble réglable

Nº PIÈCE FAB.  CAT425A6
Nº PIÈCE  277764
Minimum 1 LOT
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Fournit un soutien approprié des catégories 5e, 6, fibre optique et plus
  • Jusqu'à 425 4 paires UTP ou 2-brin fibre optique, 265 CAT6
  • Plusieurs tailles et conceptions disponibles pour attacher à une variété de structures
  • Alternative rentable au chemin de câbles coûteux
  • cULus Listed et est conforme à la NEC et TIASM exigences pour les systèmes de câblage structurés
  • Adapté aux espaces (plénum) de traitement d’air

Description des spécifications

Matériau  : polyéthylène
Finition  : plaine
Zone (sq in)  : 20,43 in2
Câble de capacité, Cat 5e  : 425
Capacité de câble Cat 6  : 265
Diamètre 1 («)  : 6 »
Diamètre 2 («)  : 4 »
Taille de l’orifice («)  : 3/8 »
Charge statique (lb)  : 100 lb
3:1

Spécifications  :

Type SELLES
Code UNSPSC 31162606