ERICO | CAT425WMCD1B
Support de câble réglable de CAT425-régularisation avec socle pince

Nº PIÈCE FAB.  CAT425WMCD1B
Nº PIÈCE  358691
Disponible par tranches de boîte 1
BOÎTE de minimum 1
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Fournit un soutien approprié des catégories 5e, 6, fibre optique et plus
  • Prend en charge jusqu'à 425 4 paires UTP ou 2-brin fibre optique ou 265 CAT6
  • Plusieurs tailles et conceptions disponibles pour attacher à une variété de structures
  • Alternative rentable au chemin de câbles coûteux
  • cULus Listed et est conforme à la NEC et TIASM exigences pour les systèmes de câblage structurés
  • Adapté aux espaces (plénum) de traitement d’air

Description des spécifications

Matériau  : polyéthylène
Finition  : plaine
Zone (sq in)  : 20,43 in2
Câble de capacité, Cat 5e  : 425
Capacité de câble Cat 6  : 265
Diamètre 1 («)  : 6 »
Diamètre 2 («)  : 4 »
Diamètre extérieur («)  : 28,6 »
Charge statique (lb)  : 15 lb

Spécifications  :

Type SELLES
Code UNSPSC 31162606

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.