ITW LINX | CAT5-75-RJ45
Bâtiment à l’état solide de la catégorie 5e protector, RJ45 entrée/sortie d’entrée

Nº PIÈCE FAB.  CAT5-75-RJ45
Nº PIÈCE  304804
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Protège les hautes performances 4 CAT 5e Outside Plant câbles à paires ainsi que des câbles CAT 5e UTP pour utilisation en basse tension (numérique, 75V) voix RNIS. À l’aide de RJ45 In/Out.

Caractéristiques

  • Répertorié UL pour le primaire (497) et des applications isolées Loop (497)
  • Dépasse les normes TIA/EIA 568 et 758 pour une performance CAT 5e
  • Protection à l’état solide pour une réponse plus rapide
  • Utilisation entre les bâtiments dans un environnement de campus comme un bâtiment entrée protecteur o dans des applications industrielles hostiles comme un protecteur de boucle isolée
  • Peut être utilisé en haute puissance applications PoE (PoE +)
  • Destiné aux systèmes CISCO PoE
  • Protection du système extensible - SurgeGate Modules peut être attaché à un autre d’étendre le système objetde que votre système se développe
  • Produit garantie à vie - le limiteur de surtension est exempt de défauts de conception, de matériaux ou de fabrication, ou ITW Linx réparera ou remplacera le produit défectueux

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle