ITW LINX | CAT5-75
Bâtiment à l’état solide de la catégorie 5e protector, 110 punchdown entrée/sortie d’entrée

Nº PIÈCE FAB.  CAT5-75
Nº PIÈCE  304803
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Protège les hautes performances 4 CAT 5e Outside Plant câbles à paires ainsi que des câbles CAT 5e UTP pour utilisation en basse tension (numérique, 75V) voix RNIS. À l’aide de 110 punchdown In/Out.

Caractéristiques

  • Répertorié UL pour le primaire (497) et des applications isolées Loop (497)
  • Dépasse les normes TIA/EIA 568 et 758 pour une performance CAT 5e
  • Protection à l’état solide pour une réponse plus rapide
  • Utilisation entre les bâtiments dans un environnement de campus comme un bâtiment entrée protecteur o dans des applications industrielles hostiles comme un protecteur de boucle isolée
  • Peut être utilisé en haute puissance applications PoE (PoE +)
  • Destiné aux systèmes CISCO PoE
  • Protection du système extensible - SurgeGate Modules peut être attaché à un autre d’étendre le système objetde que votre système se développe
  • Produit garantie à vie - le limiteur de surtension est exempt de défauts de conception, de matériaux ou de fabrication, ou ITW Linx réparera ou remplacera le produit défectueux

Spécifications  :

Type 110/110 À

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.