ERICO | CAT600R
Support de câbles CADDY CAT 600R Strut montage Vertical

Nº PIÈCE FAB.  CAT600R
Nº PIÈCE  538494
Offert par paquet en tranches de 1
Minimum 1 LOT
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Fait de câble vertical tirant plus facile
  • mécanisme de verrouillage s’ouvre pendant la traction et redémarre lorsque le câble est sorti
  • Accepte le large éventail de tailles de câble  : (75) 4 paires UTP CAT5E, CAT47 (6), (10) 25-paires torsadées non (1) chaque 100 paires par 600 paires
  • Comprend avant rivetée Assemblée que twist-locks dans la jambe de suspension
  • Bords arrondis aident à prévenir les dommages causés aux câbles
  • Gain de place précieux dans les placards des telecomm
  • Plus polyvalent permettant aux futurs ajouts de câbles
  • Réduit le temps d'installation
  • Permet l’installation du câble à partir de l’étage inférieur

Description des spécifications

Matériau  : acier
Finition  : Electrozingage
Zone (sq in)  : 3,14 in2
Câble de capacité, Cat 5e  : 75
Capacité de câble Cat 6  : 47
Diamètre (") ~  : 1 »

Spécifications  :

Code UNSPSC 31162606

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.