ERICO | CATHPBCB
CATHP-BCB J-crochet fixation avec pince de faisceau

Nº PIÈCE FAB.  CATHPBCB
Nº PIÈCE  370149
Minimum 1 LOT
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Fournit un soutien approprié au câblage (CAT5e et supérieur)
  • Les attaches CADDY se fixent facilement à n’importe quelle taille de crochet en J CADDY CAT.
  • Homologation cULus et conformité aux normes NEC et TIASM pour les systèmes de câblage structurés
  • Alternative rentable aux chemins de câbles coûteux
  • Les crochets en J prégalvanisés fournissent une traction de câble plus douce et une plus grande résistance à la corrosion

Description des spécifications

Matériau  : acier
Finition  : électrozingage
Épaisseur (") à bride ~  : 1/2 »
Épaisseur (") à bride ~  : 1/8 »
Orientation  : Bas Mont
Charge statique (lb)  : 60 lb
3:1

Spécifications  :

Type CROCHETS EN J
Code UNSPSC 31162606