ERICO | CATHPCD2,5b
CATHP-CD J-crochet fixation avec pince piédestal

Nº PIÈCE FAB.  CATHPCD2.5B
Nº PIÈCE  370164
Minimum 1 LOT
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Fournit un soutien approprié du câblage (CAT5e et supérieur)
  • CADDY attaches facilement joindre à n’importe quelle taille CADDY CAT liens crochet en J
  • cULus Listed et est conforme à la NEC et TIASM exigences pour les systèmes de câblage structurés
  • Alternative rentable au chemin de câbles coûteux
  • Crochets en J pré galvanisées fournissent plus lisse câble traction et une plus grande résistance à la corrosion

Description des spécifications

Matériau  : acier
Finition  : Electrozingage
Charge statique (lb)  : 15 lb
3:1

Spécifications  :

Type CROCHETS EN J
Code UNSPSC 31162606