PANDUIT | CB175-38-QY
Cuivre Mech Lug, trou 1, 1 baril, languette décalée, 4 #, 3/0 AWG, 3/8"(9,5 mm) Stud, Pack de 5

Nº PIÈCE FAB.  CB175-38-QY
Nº PIÈCE  CB175-38-QY
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Canon de cuivre, seul, un trou, compensées patte de langue.

Caractéristiques

  • En cuivre électrolytique de haute résistance pour fournir des performances électriques et mécaniques de prime
  • Câble large capacité de prise de gamme minimise les besoins de l’inventaire
  • Bar de pression interne et le fond en V Col fournissent la force de serrage uniforme sur conducteur d’assurer des contacts positifs entre conducteur et connecteur
  • Fenêtre d’inspection pour assurer visuellement insertion complète chef d’orchestre
  • Tige filetée acier zinguée offre haute résistance, durable contact électrique entre le connecteur et chef d’orchestre
  • UL et CSA certifiés pour une utilisation jusqu'à 600 V

Spécifications  :

Trou de boulon 3/8 POUCES
Calibre #4 - #3/0
Trous TROU DE 1
Trou d’inspection OUI
Matériel de cosse CUIVRE
Type MÉCANIQUE
Code UNSPSC 39121405

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE