SHARP ELECTRONICS CORPORATION (EN ANGLAIS SEULEMENT) | CB651Q-C1
L’écran collaboratif CB651Q et la chromebox AOPEN (CB-AO-CX100) sont groupés. Emplacement OPS, 3x HDMI 2.0, VGA, LAN, 6x USB, RS-232, 350cd/m-2 MAX, Garantie 3 ans, Support mural inclus, AOPEN Chromebox 2 Commercial inclus

Nº PIÈCE FAB.  CB651Q-C1
Nº PIÈCE  10192199
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Avec une expérience de pointe dans la conception supérieure et l’orientation client, le NEC CB651Q de 65 pouces permet une expérience collaborative tout en un. Nouveau design mécanique contemporain et mince avec un SoC intégré préchargé avec un tableau blanc Mosaic et un logiciel de présentation sans fil. Avec une large gamme d’interfaces de connectivité les plus récentes, y compris HDMI 2 x3 USB2 x2 et des entrées VGA, ces écrans offrent la pérennité nécessaire à l’investissement. Ces affichages incluent également des options d’extensibilité telles que la spécification OPS (Open Pluggable Specification). Le CB651Q bénéficie d’une luminosité de 350 cd/m2 ainsi que d’une nouvelle surface anti-éblouissement qui permet une lisibilité efficace.

Caractéristiques

  • Écran collaboratif UHD 65 » et ensemble AOpen Chromebox (CB-AO-CX100)
  • Emplacement OPS
  • 3x HDMI 2.0, VGA, LAN, 6x USB, RS-232, 350cd/m-2 MAX
  • Garantie de 3 ans
  • Support mural inclus
  • AOPEN Chromebox 2 Commercial inclus

Spécifications  :

Code UNSPSC 52161500

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : standard au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes à des adresses au Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. De plus, nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse hors du Canada ou d’une situation militaire et du gouvernement, veuillez contacter votre représentant local Anixter pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offre des options de chargements « LTL » (partiels) pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Les frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison que vous sélectionnez et est payé à l'avance par vous au moment de l’expédition.