PANDUIT | CB70-14-CY
Cosse cuivre Mech, trou 1, 1 baril, compenser Tongue, 8-2 AWG, 1/4"(6,4 mm) Stud, Pack de 100

Nº PIÈCE FAB.  CB70-14-CY
Nº PIÈCE  329489
Offert par paquet en tranches de 1
Minimum 1 LOT

Description

Canon de cuivre, seul, un trou, compensées patte de langue.

Caractéristiques

  • En cuivre électrolytique de haute résistance pour fournir des performances électriques et mécaniques de prime
  • Câble large capacité de prise de gamme minimise les besoins de l’inventaire
  • Bar de pression interne et le fond en V Col fournissent la force de serrage uniforme sur conducteur d’assurer des contacts positifs entre conducteur et connecteur
  • Fenêtre d’inspection pour assurer visuellement insertion complète chef d’orchestre
  • Tige filetée acier zinguée offre haute résistance, durable contact électrique entre le connecteur et chef d’orchestre
  • UL et CSA certifiés pour une utilisation jusqu'à 600 V

Spécifications  :

Trou de boulon 1/4 POUCES
Trous TROU DE 1
Trou d’inspection OUI
Matériel de cosse CUIVRE
Type MÉCANIQUE
Code UNSPSC 39121405

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE