TRANSITION NETWORKS | CBFFG1014-105
OAM / IP-Based Bridging convertisseurs de média Systemtm Slide-In-Module Point 10/100/1000 10/100/1000BASE-T RJ45 100 m/328 pi à 1000BASE-LX 1310 nm monomode SC 10 km/6,2 miles

Nº PIÈCE FAB.  CBFFG1014-105
Nº PIÈCE  478108
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • AutoCrossAutomatically détecte et configure le port de paire torsadée sur le convertisseur sur la configuration appropriée de MDI ou MDI-X.
  • Dispositifs du auto-négociation (802,3u) permet d’exécuter la configuration automatique pour atteindre le meilleur mode d’opération possible au-dessus d’un lien.
  • Lien passer ThroughLink Pass Through est une fonctionnalité de dépannage qui permet au convertisseur de médias de suivre la fibre et cuivre RX ports pour la perte de signal.
  • Efficace et ReliableThe 10/100 SX Media Converter fonctionne facilement sous des charges de trafic lourd sans générer une chaleur excessive ; ce qui signifie un ventilateur sujettes à rupture interne n’est pas nécessaire.

Description des spécifications

Un port  : 10/100-TX (RJ45) [m 60/197 ft.]
Fibre optique connecteur Specs.Multimode  : Min TX PWR  :-19 dBm Max TX PWR  :-14 dBm RX sensibilité  :-32,5 dBm Max dans PWR  :-14 dBm bilan de liaison  : 13,5 dB
Deux orifices  : 850nm 10/100BASE-SX multimode ST 300M/984 ft.
Fibre optique connecteur Specs.Status Leds  : Fibre de détecter de Signal SDF  : allumé indique le port fibre est connecté au périphérique
Un clignotement indique « Link Down » DDC Signal cuivre détecter  : allumé indique RJ45 port est relié à l’appareil
Un clignotement indictes ' lien vers le bas »
Cinq clignotements indique inverse la polarité port TP  : 10Mbps seulement 10/100 vitesse  : Off indique le mode de 10Mbps
Clignotement lent indique « Chasse de vitesse »
Clignotement rapide indique 100Mbps mode RXC recevoir cuivre  : clignotant indique les paquets ae vu IDE oucédéromsurlesecondport RJ45 RXF recevoir fibre  : clignotant indique les paquets sont vus sur le port de la fibre
Fibre optique connecteur Specs.Safety conformité  : Wall Mount Power Supply  : UL et CSA certifié
Connecteur optique de fibre Specs.Regulatory conformité  : FCC classe A, CISPR/EN55022 classe A, marquage CE
Connecteur fibre optique Specs.Unit LED  : Alimentation  : allume pendant le fonctionnement normal
Fibre optique connecteur Specs.Power  : Externe AC/DC requis
12V DC
0,5 a
non réglementée
norme
Fibre optique connecteur Specs.Environment  : 0 5 % 90 % humidité sans condensation
altitude de 10 000 0 ft.
Connecteur optique de fibre Specs.Shipping poids  : 2 lb 0,9 kg
Specs.Switches Connecteur optique de fibre  : SW1  : négociation automatique marche/arrêt SW2  : Full-Duplex/Half-Duplex SW3  : LPT/RFD marche/arrêt
Opération  : Operes comme TIA SP4360A Type I, dispositif II
Câble  : Câble à fibre optique a recommandé  : 62,5/125 m MM fibre
50/125 m MM fibre fibre optique en option  : 100/140 m MM fibre
85/125 m MM fibre
Specs.Warranty Connecteur optique de fibre  : durée de vie
Fibre optique Connectopecs.Dimensions  : Largeur  : 3,25" 82 mm profondeur  : 4,8" 122 mm hauteur  : 1" 25 mm

Informations techniques

Info technique et normes  : IEEE Std. 802.3, 100BASE-TX, 10BASE-FL, projet de TIA 100Les-SX-SP-4306 a

Spécifications  :

Appareil CONVERTISSEURS DE MÉDIA
Technologie des dispositifs port 1 1000BASET

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.