TRANSITION NETWORKS | CBFTF1013-105
10/100 convertisseurs de média de Slide-In-Module de raccordement Point System (TM) 10/100-TX (RJ45) [m 100/328 pi] à multimode de nm 100 1300-FX (SC) (2 km/1,2 milles)

Nº PIÈCE FAB.  CBFTF1013-105
Nº PIÈCE  375560
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Cuivre et fibre auto-négociation
  • AutoCross sur le port TP
  • Transparent traversent de lien (TLPT)
  • Détecter les pannes à distance
  • Loopback
  • Pause
  • Restauration automatique de liens
  • Mise à niveau du microprogramme à distance
  • Les fonctionnalités gérables suivantes sont disponibles lorsqu’il est utilisé dans un châssis plateforme ION ainsi qu’un Module de gestion de ION.
  • Statut de convertisseur de rapport au logiciel de gestion de châssis  :
  • - Cuivre et fibre lien/recevoir statut
  • - Paramètres du commutateur matériel
  • - Recevoir le nombre d’erreurs
  • Écrire l’opération comprend  :
  • - Allumer/éteindre l’appareil
  • - Négociation automatique activer/désactiver
  • - Détecter les pannes fibre distant activer/désactiver
  • - Lien traversent  : activer/désactiver
  • - Activer/désactiver le pause
  • - Pause de Symetric
  • - Asymétrique TX Pause
  • - Asymetric RX Pause

Description des spécifications

Un port  : 1000BASE-T (RJ45) [m 100/328 ft.]

Deux orifices  : multimode de 1000nm de 850BASE-SX (SC) [m  : 62,5/125 220 m/722 ft.

m : 50/125 550 m/1804 ft.]

Débit  : 1000 Mbit/s, couche-1

Consommation électrique  : 3,6 Watts, 300mA @ 112 V DC

LED d’État  : Encre LKF

Informations techniques

Info technique et normes  : IEEE STD 802,3ab, IEEE 802,3z, IEEE 802,3 2000 Dimensions  : largeur  : 0,86"(22 mm) profondeur  : 6,5" (165 mm) hauteur  : 3,4"(86 mm) respect de la réglementation  : EN55022, marquage CE, FCC classe A, CISPR/EN55024 classe A

Spécifications  :

Appareil CONVERTISSEURS DE MÉDIA
Technologie des dispositifs port 1 100BASET
Code UNSPSC 43201553

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.