PANDUIT | CBX1BL-A
Boîtier à montage en surface,1 ports, noir

Nº PIÈCE FAB.  CBX1BL-A
Nº PIÈCE  287175
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Accepter les Modules Mini-Com(TM) pour STP et UTP, fibre optique et audio/vidéo, dont snap in et out pour déplacements faciles, ajoute, changements
  • Monter facilement avec les vis fournies, ruban adhésif ou magnétique en option (CBM-X)
  • Entrée de câble de côté et arrière débouchures et de s’ouvrir dans le centre de base
  • CBXJ2 et CBX2 comprennent des vierges amovible intégré pour ajouter un deuxième module
  • Étiquettes adhésives en option disponibles

Description des spécifications

1-port Low Profile Surface mm boîtier
Style  : Low Profile
Nombre de ports  : 1
Couleur  : noir
Type d’étiquette  : Adhésif en option
Matériel  : ABS
Taille totale  : 1,01 po largeur x 0,9 pouces hauteur
Nombre de bandes adhésives  : 1
Dimension  : 1,89 po longueur x 1,03 % po largeur x hauteur 0,35 pouce (48,1 x 26,3 x 8,9 mm)

Spécifications  :

Couleur NOIR
Chargé NON
Nombre de Ports 1
Montage MONTAGE EN SURFACE

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE