PANDUIT | CBX2WH-AY
Montage en saillie mini-Com Box accepte jusqu'à deux Modules Mini-Com, Dimensions  : 1,06" H x 1,95" W x 3,65 « L (27 x 49,5 % 92,7 mm de x), blanc

Nº PIÈCE FAB.  CBX2WH-AY
Nº PIÈCE  215023
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Caractéristiques

  • Accepter les Modules Mini-Com(TM) pour STP et UTP, fibre optique et audio/vidéo, dont snap in et out pour déplacements faciles, ajoute, changements
  • Monter facilement avec les vis fournies, ruban adhésif ou magnétique en option (CBM-X)
  • Entrée de câble de côté et arrière débouchures et de s’ouvrir dans le centre de base
  • CBXJ2 et CBX2 comprennent des vierges amovible intégré pour ajouter un deuxième module
  • Étiquettes adhésives en option disponibles

Description des spécifications

2-port Surface mm boîtier
Style  : allongée
Nombre de ports  : 2
Couleur  : blanc
Type d’étiquette  : Adhésif en option
Matériel  : ABS
Dimension  : 3,65 pouce longueur x 1,95 po largeur x hauteur 1,06 pouce (92,7 x 49,5 % x 27 mm)

Spécifications  :

Couleur BLANC
Chargé NON
Montage MONTAGE EN SURFACE
Nombre de Ports 2

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE