PANDUIT | CBX4IG-AY
Surface mini-Com mm boîtier, accepte quatre Modules Mini-Com, comprend Label titulaire/vis couverture, Dimensions  : 1,06" H x 2,90" W x 4,5 « L (27 x 73,6 % 114,3 mm de x), gris

Nº PIÈCE FAB.  CBX4IG-AY
Nº PIÈCE  192436
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Caractéristiques

  • Accepter les Modules Mini-Com(TM) pour STP et UTP, fibre optique et audio/vidéo, dont snap in et out pour déplacements faciles, ajoute, changements
  • Monter facilement avec les vis fournies, ruban adhésif ou magnétique en option (CBM-X)
  • Entrée de câble de côté et arrière débouchures et de s’ouvrir dans le centre de base
  • CBXJ2 et CBX2 comprennent des vierges amovible intégré pour ajouter un deuxième module
  • Étiquettes adhésives en option disponibles

Spécifications  :

Couleur GRIS
Chargé NON
Montage MONTAGE EN SURFACE
Nombre de Ports 4

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE