PANDUIT | CBX4IW-AY
Montage en surface Box, Port 4, écru

Nº PIÈCE FAB.  CBX4IW-AY
Nº PIÈCE  183126
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Caractéristiques

  • Accepter les Modules Mini-Com(TM) pour STP et UTP, fibre optique et audio/vidéo, dont snap in et out pour déplacements faciles, ajoute, changements
  • Monter facilement avec les vis fournies, ruban adhésif ou magnétique en option (CBM-X)
  • Entrée de câble de côté et arrière débouchures et de s’ouvrir dans le centre de base
  • CBXJ2 et CBX2 comprennent des vierges amovible intégré pour ajouter un deuxième module
  • Étiquettes adhésives en option disponibles

Description des spécifications

4-port Surface mm boîtier
Style  : allongée
Nombre de ports  : 4
Couleur  : Blanc cassé
Type d’étiquette  : Étiquette poche
Matériel  : ABS
Dimension  : 4,5 pouce longueur x 2,9 po largeur x hauteur 1,06 pouce (114,3 x 73,6 % x 27 mm)

Spécifications  :

Couleur OFFWHITE
Chargé NON
Montage MONTAGE EN SURFACE
Nombre de Ports 4

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE