PANDUIT | CBXF6IG-AY
Boîte de montage en surface, Mini-Com, Port 6, bobine de fibre multimédia, Built-in 0,98" H x 4,7 « W x 6,66 » L 25,0 mm x 119,4 mm x 169,2 mm, gris International

Nº PIÈCE FAB.  CBXF6IG-AY
Nº PIÈCE  525626
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Accepter les Modules Mini-Com(TM) pour STP et UTP, fibre optique et audio/vidéo, dont snap in et out pour déplacements faciles, ajoute, changements
  • Monter facilement avec les vis fournies ou du ruban adhésif
  • Cable tie slots pour gestion des câbles améliorée
  • Vis inviolable pour une sécurité accrue
  • Conception de bobine de fibre intégré unique sécurise le câble en place et stocke jusqu'à 78,8 % pieds (24 mètres) de fibre optique de mise en mémoire tampon
  • Entrée de câble de côté et arrière débouchures et de s’ouvrir au fond de la base
  • Étiquettes adhésives en option disponibles
  • Combinaison/étiquette couverture pour l’identification de sortie personnalisé

Spécifications  :

Couleur GRIS
Chargé NON
Nombre de Ports 6
Montage MONTAGE EN SURFACE

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE