PANDUIT | CBXF6IW-AY
Surface de montage boîte, Port 6, MultimeDiameter, écru

Nº PIÈCE FAB.  CBXF6IW-AY
Nº PIÈCE  521010
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Accepte les modules Mini-Com(TM) pour STP et UTP, fibre optique et audio/vidéo avec design amovible et encliquetable pour des déplacements, des ajouts et des modifications faciles
  • Monter facilement avec les vis fournies ou du ruban adhésif
  • Cable tie slots pour gestion des câbles améliorée
  • Vis inviolable pour une sécurité accrue
  • Conception de bobine de fibre intégré unique sécurise le câble en place et stocke jusqu'à 78,8 % pieds (24 mètres) de fibre optique de mise en mémoire tampon
  • Entrée de câble de côté et arrière débouchures et de s’ouvrir au fond de la base
  • Étiquettes adhésives en option disponibles
  • Combinaison/étiquette couverture pour l’identification de sortie personnalisé

Description des spécifications

Boîtier de montage en surface à 6 ports
Style  : Allongée avec bobine de fibre
Nombre de ports  : 6
Couleur  : Blanc cassé
Type d’étiquette  : Étiquette poche
Matière  : ABS
Dimension  : 6,66 pouce longueur x 4,7 po largeur x hauteur 0,99 pouce (169,2 x 119,4 % x 25 mm)

Spécifications  :

Couleur BLANC CASSÉ
Chargé NON
Montage MONTAGE EN SURFACE
Nombre de Ports 6

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE