PANDUIT | CBXJ2WH-A
Montage en saillie mini-Com 2-Port boîte accepte jusqu'à deux modules Mini-Com, Dimensions  : 0,91" H x 1,77" W x 2,44 « L (23,1 x 45,0 % 62 mm de x), blanc

Nº PIÈCE FAB.  CBXJ2WH-A
Nº PIÈCE  174987
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Accepter les Modules Mini-Com(TM) pour STP et UTP, fibre optique et audio/vidéo, dont snap in et out pour déplacements faciles, ajoute, changements
  • Monter facilement avec les vis fournies, ruban adhésif ou magnétique en option (CBM-X)
  • Entrée de câble de côté et arrière débouchures et de s’ouvrir dans le centre de base
  • CBXJ2 et CBX2 comprennent des vierges amovible intégré pour ajouter un deuxième module
  • Étiquettes adhésives en option disponibles

Description des spécifications

2-port Surface mm boîtier
Style  : Low Profile
Nombre de ports  : 2
Couleur  : blanc
Type d’étiquette  : Adhésif en option
Matériel  : ABS
Dimension  : 2,44 pouce longueur x 1,77 po largeur x hauteur 0,91 pouce (61,9 x 45 x 23,1 % mm)

Spécifications  :

Couleur BLANC
Chargé NON
Nombre de Ports 2
Montage MONTAGE EN SURFACE