PANDUIT | CBXQ2WH-A
Boîtier à montage en surface Mini-Com, 2 ports, couvercle à retrait rapide et adhésif, blanc

Nº PIÈCE FAB.  CBXQ2WH-A
Nº PIÈCE  900308
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Mini-Com Surface Mount boîtes offrent une variété d’options de montage, permettant aux Modules Mini-Com être monté sur une variété de surfaces, telles que les murs standards, surfaces métalliques, mobilier de bureau, etc.. Boîtes de montage en surface comprennent des éruptions compatibles avec le système de canalisation de Pan duit à dissimuler et à permettre à câble exécuter dans la boîte de fournir un point de connexion pour les applications voix, vidéo et données.

Caractéristiques

  • Déclenchement instantané  : la couverture peut être retiré à la main, ne nécessite pas d’outil
  • Modulaire  : Accepte la plupart Mini-ComModules, pour les déplacements faciles, ajouts et modifications
  • Conception de profil bas  : plus petit profil offre un look moins visible
  • Les éruptions Raceway  : Compatible avec les aceway spécifique, dissimule le câble entrant dans la boîte de
  • Vis de couverture  : les boîtes avec poche étiquette fournissent une vis qui bloque le couvercle à la base
  • Étiquettes et protège-étiquettes  : cases incluent une poche étiquette pour répondre à TIA/EIA-606 b normes d’étiquetage
  • Poches d’aimant  : Magnetcan être utilisé avec poche aimant pour montage en option (CBX1 -A ne comprend pas une poche aimant) ; CBM-X pour une utilisation avec des boîtes standard
  • Fonctionnalité de volets  : par l’installation des modules de prise avec les volets porte du printemps

Spécifications  :

Couleur BLANC
Chargé NON
Montage MONTAGE EN SURFACE
Nombre de Ports 2
Code UNSPSC 31162307

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE
DESSIN TECHNIQUE

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes à des adresses au Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse hors du Canada ou d’une situation militaire et du gouvernement, veuillez contacter votre représentant local Anixter pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.