PANDUIT | CBXS4BL-AY
Montage en surface Box, Port 4, volets, noir

Nº PIÈCE FAB.  CBXS4BL-AY
Nº PIÈCE  340531
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Boîte de montage en surface closes accepte quatre Modules Mini-Com. 0,94" H x 4,65 « W x 3,28 » L 23,88 x 118,11 x 83,31 mm

Caractéristiques

  • Accepter les Modules Mini-Com(TM) pour STP et UTP, Modules Jack optiques FJ(TM) et autres modules affleurant, qui snap in et out pour déplacements faciles, ajoute, et modifications
  • Des portes closes claires sont à ressort à rester fermé pour empêcher la poussière de pénétrer dans le module d’ouverture ; portes peuvent être réduits pour insérer raccorder dans module
  • Entrée de câble de côté et arrière base débouchures
  • Monter facilement avec les vis fournies, ruban adhésif ou magnétique en option (MDCS-X)
  • Disponible en option icônes
  • Étiquettes adhésives en option disponibles

Spécifications  :

Couleur NOIR
Gang 1
Chargé NON
Nombre de Ports 4
Montage MONTAGE EN SURFACE

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE
MANUEL D’INSTALLATION