PANDUIT | CC6X88IW
Coupleur Module, Mini-Com, catégorie 6, 8-Position, 8 fils, Giga-TX résiliation, Universal, câblage, UTP, blanc cassé

Nº PIÈCE FAB.  CC6X88IW
Nº PIÈCE  525218
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Module mini-Com coupleur, catégorie 6 a paire torsadée non blindée (UTP), noir. Conçu pour dépasser les exigences de performance de la norme ANSI/TIA-568-C.2 catégorie 6 a et ISO 11801 2nd normes concernant les canaux édition classe EA. Satisfaire aux exigences de l’IEEE 802,3af et IEEE 802,3at pour des applications de PoE. RJ45 8 broches, 8 broches femelle vers RJ45 8 broches, 8 fils femelles pass-through module fournit une connexion rapide et facile plug-and-play des cordons de raccordement RJ45 6 et 8 broches. Aucun outil nécessaire. 100 % testé pour garantir des performances suivant et RL et est sérialisé individuellement pour la traçabilité. Contacts plaqués avec 50 micropouces d’or pour une performance supérieure. Peuvent être clairement identifiés avec des icônes et des étiquettes en option. Compatible avec les panneaux de brassage modulaires Mini-Com et façades ; ne convient pas pour les applications de boîte de montage en surface. Dispositif facultatif de blockout RJ45 bloque les accès non autorisé à des modules de jack et autres corps étrangers potentiellement dangereux, économisant temps et argent, associés à des failles de sécurité des données, temps d’indisponibilité du réseau, réparation et remplacement de matériel. Cache-poussière facultatif résiste aux poussières et débris tandis que ne l’utilisez pas. Agit comme un raccordement composant matériel en canal.

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6A
Couleur BLANC CASSÉ
Nombre de Ports 1
Résiliation Connecteur autodénudant
Câblage A/B UNIVERSEL

Fiches techniques

BROCHURE

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.