DSG-CANUSA | CCAP1700
Paroi moyenne fin de polyoléfine réticulé Cap ; 3,5" couper morceau ; 1,7" diamètre ; Noir

Nº PIÈCE FAB.  CCAP1700
Nº PIÈCE  CCAP1700
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Capuchons d’extrémité thermorétractable chaleur sont une méthode simple mais efficace pour sceller les extrémités de câbles, tuyaux, conduits ou autres objets similaires ; 3,5" couper morceau ; 1,7" diamètre ; Noir

Applications

Scellement étanche des extrémités des câbles et tuyaux de conduit

Caractéristiques

  • 3:1 rétreint
  • Résistance supérieure aux intempéries, la contamination par l’humidité et des conditions environnementales défavorables
  • Résistant aux liquides et solvants communs
  • Revêtement adhésif standard fournit l’isolation et la protection de l’environnement complete
  • Adhésif thermofusible enduit résiste à l’arrachement
  • Indiquant les lignes de la chaleur
  • Continu à température de fonctionnement  :-55C à 110c
  • Température de rétrécissement  : 120C

Informations techniques

Convenant au 600/1000 V, 90C continue utiliser

Spécifications  :

Double NON
Gaines thermorétractables OUI LE RÉTRÉCISSEMENT EST TUBE
MIL SPEC NON
Matériel/Type PO-POLYOLÉFINE
Code couleur militaire NOIR
Gaines NON
Enveloppe de spirale NON
UL NON
FERMETURE À GLISSIÈRE NON