
CORNING | CCF-CML-96EDGE
Cadre de gestion amélioré (EMF) - Pretium EDGE Solutions Housing; vide Left-Hand Housing, détient 8 modules Pretium EDGE Solutions
Description
Le cadre de gestion amélioré (EMF) est conçu pour le support de gestion des fibres à haute densité : FTTx, applications de connexion croisée et d’interconnexion.
La conception modulaire intégrée permet la croissance évolutive et l’expansion d’un système de gestion de la fibre : un cadre, un boîtier, un module et une terminaison de fibre à la fois. Des fonctionnalités conviviales telles que la longueur d’un seul sauteur, le stockage intégré de saut dans la baie, des modules transparents et plusieurs options de routage de fibres inter-bay font de ce cadre une solution idéale pour les déploiements FTTx, le centre de données du transporteur et les applications traditionnelles de connexion croisée et d’interconnexion.
Le boîtier des solutions EMF EDGE utilise le module EDGE 12 fibres LC qui supports les réseaux optiques passifs d’aujourd’hui. Chacun des modules qui peuvent être installés dans un boîtier s’étend et se rétracte de façon indépendante du cadre pour une perturbation minimale du connecteur adjacent et un aspect « front silencieux ». Chaque boîtier contient huit modules EDGE LC de 12 fibres (96 fibres par logement), pour un total sur le cadre de 2304 terminaisons de fibre avec connecteurs LC. Chaque module est alimenté par une seule jambe du tronc MTP préconnectée MTP de 12 F MTP à l'arrière. Il y a des dispositions pour soulager la contrainte de deux câbles de coffre EDGE à l’arrière du boîtier.
Des logements sont disponibles pour le côté gauche et droit du cadre. Le rangement inter-bay jumper slack permet l'utilisation d'une longueur de cavalier unique, minimisant la variation de la longueur du cavalier. Les guides de routage latéraux décalés sur les boîtiers du module permettent de gérer les voies de gestion et de contrôle de la fibre propre pour le routage des sauteurs avant-arrière. Il y a un contrôle complet du rayon de courbure dans tout le cadre avec le haut et l'arrière de la contrainte-relief.
Applications
Bureau central, Carrier Networks, Data Center
Description des spécifications
Type de montage : Solution Rack/Frame
Type de produit FOH : Cadres et gestionnaires de câbles
Boîtier de couleur : blanc
Type de logement : EMF - Pretium EDGE
Panneau ou Type de Module : Pretium EDGE
Dimensions (HxLxP) : (métriques cm) : 13,97x21,92x29,84 cm
Dimensions (LxHxP) (US) : 5,5x8,6x11,75 dans
Informations techniques
Exempts de substances dangereuses selon RoHS 2002/95/EG
Spécifications :
Fibres connectées | 96 |
---|---|
Chargé | DÉCHARGÉS |
Type | MONTAGE EN RACK |
Fibres épissés | 96 |
Code UNSPSC | 43223337 |
Politique d'expédition et d'exécution des commandes
Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.
Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.
Anixter.com navire de commandes à des adresses au Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse hors du Canada ou d’une situation militaire et du gouvernement, veuillez contacter votre représentant local Anixter pour discuter de vos options.
En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.
- Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
- À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
- Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
- Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.
Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.