CORNING | CCH-01U
Boîtier de connecteur de placard (CCH), unité à une baie, peut contenir deux panneaux de connecteur CCH

Nº PIÈCE FAB.  CCH-01U
Nº PIÈCE  180626
Minimum 1 chaque
En stock

Description

Boîtiers de placard connecteur (ESCC) fournissent l’interconnexion ou répartiteur de capacités entre les installations extérieures, colonne montante ou la distribution de câbles et opto-électronique. Comme tout autre matériel de solutions de paysage, les boîtiers acceptent panneaux connecteur CCH. En outre, les boîtiers acceptent des cassettes CCH et modules CCH.
De fibre et cable routing et souche de secours, au port d’étiquetage et de résiliation, ces boîtiers réduisent le risque d’erreur qui peut perturber les réseaux.
Les unités sont conçues pour le montage dans un rack de 19-in (48 cm) ou baies d’équipement facultatif 23-in (58 cm) (1,75-dans l’intervalle de trou d’EIE). Ils sont disponibles en options espace rack de 1U (deux panneaux, cassettes ou modules), 2U (quatre panneaux, cassettes ou modules), 3U (six panneaux, cassettes ou modules) et 4U (12 panneaux, cassettes ou modules). 1U, 2U les options 3U disposent d’un plateau coulissant et amovibles, voir-à travers des panneaux supérieurs. Le CCH-04U dispose d’une porte claire, avant amovible et les enceintes arrière et un intérieur de couleur platine pour une visibilité maximale et l’accès.
Chaque logement de CCH est livré complet avec supports de secours de souche, clips de guidage, guides et supports de fixation pour une installation correcte. Étiquettes de documentation sont fournis et les composants peuvent être ajoutés selon les besoins pour construire un cadre de distribution de fibre pour n’importe quelle application. Tous les logements comprennent une porte amovible polycarbonate teinté. Tous les boîtiers de taille ont kits verrouillage montable disponibles pour les deux portes avant et arrière.
Tous les boîtiers de CCH peuvent également être améliorés pour l’épissure en tire-bouchon à capacité complète de fibre et de gestion de la fibre simple, modulaire grâce à l’utilisation de Cassettes de Splice CCH CCH (CS), ou de la fibre simple, modulaire gestion lors de l’utilisation de connecteurs montable grâce à l’utilisation de Cassettes de Slack CCH (CCH-CF).

 

Applications

Réseaux de transporteurs, Centre de données, réseaux d’entreprise

Caractéristiques

  • Capacité d’interconnexion et de connexion croisée
  • Idéal pour la connectisation sur le terrain
  • Couvercles supérieurs amovibles et translucides (1U, 2U, 3U), couvercle arrière amovible (4U)
  • Visibilité et facilité d’accès pour l’installation, les tests et le dépannage
  • Options de soulagement des contraintes internes et externes
  • Flexibilité pour l’installation et les déplacements, ajouts et modifications (MAC)
  • Accepte les panneaux, modules et cassettes
  • Variété d’options de terminaison de champ
  • Adaptable à utiliser comme boîtier d’épissure modulaire
  • Les épissures sont stockées et protégées dans l’empreinte e

Description des spécifications

Rencontre ANSI/TIA/EIA-568A et 606

Informations techniques

Approbation et inscriptions  : rencontre ANSI/TIA/EIA-568D et 606 ; Exempts de substances dangereuses selon RoHS 2002/95/EG

Spécifications  :

Fibres connectées 12/48
Chargé DÉCHARGÉS
Type MONTAGE EN RACK
Code UNSPSC 43223337