CORNING | CCH-03U
Placard noir, vide, connecteur habitation (CCH), unité de trois grilles haute (3 RMU), détient Six panneaux de connecteur CCH

Nº PIÈCE FAB.  CCH-03U
Nº PIÈCE  180628
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Conçu sur la base milliers d’heures de feedback de la clientèle, Corning Cable Systems placard connecteur boîtiers (ESCC) offrent plus de deux douzaines de caractéristiques novatrices qui font l’installation et dépannage de la connectivité optique fibre plus rapide, plus facile et plus rentable. De fibre et cable routing et souche de secours, au port d’étiquetage et de résiliation, ces boîtiers réduisent le risque d’erreur qui peut perturber les réseaux.

Boîtiers de connecteur placard (ESCC) fournissent l’interconnexion ou répartiteur de capacités entre les installations extérieures, colonne montante ou la distribution de câbles et opto-électronique. Comme autre Solutions paysage du matériel, les boîtiers acceptent panneaux connecteur CCH. En outre, les boîtiers acceptent des cassettes CCH et modules CCH.

Les unités sont conçues pour le montage dans un rack de 19-in (48 cm) ou baies d’équipement facultatif 23-in (58 cm) (1,75-dans l’intervalle de trou d’EIE). Ils sont disponibles en options espace rack de 1U (deux panneaux, cassettes ou modules), 2U (quatre panneaux, cassettes ou modules), 3U (six panneaux, cassettes ou modules) et 4U (douze panneaux, cassettes ou modules). 1U, 2U les options 3U disposent d’un plateau coulissant et amovibles, voir-à travers des panneaux supérieurs. Le CCH-04U dispose d’une porte claire, avant amovible et les enceintes arrière et un intérieur peints à la platine pour une visibilité maximale et l’accès.

Chaque logement de CCH est livré complet avec supports de secours de souche, clips de guidage, guides et supports de fixation pour une installation correcte. Étiquettes de documentation sont fournis et les composants peuvent être ajoutés selon les besoins pour construire un cadre de distribution de fibre pour n’importe quelle application. Tous les logements comprennent une porte amovible polycarbonate teinté. Tous les boîtiers de taille ont kits verrouillage montable disponibles pour les deux portes avant et arrière.

Tous les boîtiers de CCH peuvent également être améliorés pour l’épissure en tire-bouchon à capacité complète de fibre et de gestion de la fibre simple, modulaire grâce à l’utilisation de Cassettes de Splice CCH CCH (CS), ou de la fibre simple, modulaire gestion lors de l’utilisation de connecteurs montable grâce à l’utilisation de Cassettes de Slack CCH (CCH-CF).

Applications

Réseaux d’entreprise, centre de données

Caractéristiques

  • D’interconnexion et de répartiteur de capacité ; Idéal pour assemblage de champ
  • Kit de verrouillage installé ; Sécurité
  • Qualité testée ; Rencontre ANSI/TIA/EIA-568D et 606
  • Montage des dispositions pour les kits de distribution ramifiée tampon tube ; Idéal pour assemblage de champ
  • Boîtiers

Description des spécifications

Type de montage  : Rack 19 composant logiciel enfichable, 23-in, Cabinet-montage en Rack
Type de produit (FOH)  : Fibre optique matériel
Unité de hauteur  : 3U
Boîtier de couleur  : noir
Type de logement  : CCH
Disponibilité de verrouillage  : Avant ou arrière
Nombre maximum de panneaux par logement  : 6
Panneau ou Type de Module  : CCH
Épissure bac Options  : Utiliser CCH Splice Cassette (CCH-CS)
Dimensions (HxLxP)  : (métriques cm)  : 13,3x48,3x43 cm
Dimensions (LxHxP) (US)  : 5,25x19x17 dans

Informations techniques

Approbation et inscriptions  : rencontre ANSI/TIA/EIA-568D et 606 ; Exempts de substances dangereuses selon RoHS 2002/95/EG

Spécifications  :

Fibres connectées 36/144
Chargé DÉCHARGÉS
Type MONTAGE EN RACK
Code UNSPSC 39121302