CORNING | CCH-CF
Cassette CCH, entreposage du mou, vide, pour 1 panneau CCH

Nº PIÈCE FAB.  CCH-CF
Nº PIÈCE  463213
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Cassettes CCH activez résiliation rapide et une gestion modulaire facile d’assemblage dans le boîtier.
La Cassette de l’épissage du CCH prend en charge la fusion épissage d’un individu ou ruban fibres, avec la chaleur se rétrécit, slack de queue de cochon et mou de câble gérés au sein d’une seule empreinte peu encombrant. Ceci élimine le besoin pour les plateaux individuels épissure ou boîtiers de jonction séparée, ainsi que permettant à épissage se faire loin du logement de bâti dans un espace de travail adapté selon les besoins. La conception modulaire facilite l’accès de la fibre dans une cassette individuelle sans déranger les autres fibres dans le logement. Un panneau CCH avec la configuration de la carte désirée peut être commandé séparément et se glisse facilement dans la cassette.
Une option de CCH Slack Cassette avec aucun plateau d’épissure, adapté pour une utilisation avec les connecteurs montable, est également disponible.
Chaque cassette est livré avec rail 1 pour une utilisation avec les boîtiers CCH-01U/2U/3U et 2 rails utilisés avec CCH-04U boîtiers. Oeillets et attaches de câble pour décharge de traction et protection tressé tuyau pour câbles entrants sont également inclus. Épissage cassettes sont livrés avec 12 protecteurs de jonction thermorétractable fibre unique.

Applications

Réseaux d’entreprise, centre de données

Description des spécifications

Type de montage  : Rack 19 composant logiciel enfichable, 23-in, mur-montable en Rack
Type de produit (FOH)  : Matériel pouvant être monté sur un étagère
Panneau ou Type de Module  : CCH
Dimensions (HxLxP) (métrique mm)  : 162x35x200 mm
Dimensions (HxLxP) (US)  : 6,4x1,4x7,9 dans

Informations techniques

Approbation et inscriptions  : rencontre ANSI/TIA/EIA-568D et 606 ; Exempts de substances dangereuses selon RoHS 2002/95/EG

Spécifications  :

Nombre de fibres 12