CORNING | CCH-CP06-19 t
Habitation (CCH) panneau ST compatible avec adaptateurs, Simplex, UPC, 6 fibre monomode (OS2) de connecteur placard

Nº PIÈCE FAB.  CCH-CP06-19T
Nº PIÈCE  180699
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Corning Cable Systems placard connecteur logement panneaux (CCH-CP) sont offerts dans une variété des comtes de la fibre pour une utilisation avec des Solutions de paysage produits matériels pour une approche « universelle ». Utilisées avec des connecteurs installés en usine ou montable, t il

Applications

Réseaux d’entreprise, Datacenter LAN/SAN

Caractéristiques

  • Approche de la conception universelle
  • Plus large gamme de fibre nombre et Type d’adaptateur
  • Icône couleur étiquetage

Description des spécifications

Catégorie de fibre  : monomode (OS2)
Type de produit (FOH)  : Panneaux et Modules
Connecteur polonais  : UPC
Comte de fibre  : 6
Nombre de cartes par panneau  : 6
Adaptateur boîtier couleur  : bleu
Adaptateur de matériau du boîtier  : métal
Adaptateur Insert matériau  : céramique
Style de carte  : Standard
Type d’adaptateur  : ST Compatible

Informations techniques

Exempts de substances dangereuses selon RoHS 2002/95/EG

Spécifications  :

Type de connecteur ST-COMPATIBLE
Type de boîtier LANSCAPE(CCH/WCH)
Nombre de fibres 6