CORNING | CCH-CP06-21
Placard panneau de connecteur habitation (CCH), FC adaptateurs, Simplex, APC, 6 fibre monomode (OS2)

Nº PIÈCE FAB.  CCH-CP06-21
Nº PIÈCE  214235
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Corning Cable Systems placard connecteur logement panneaux (CCH-CP) sont offerts dans une variété des comtes de la fibre pour une utilisation avec des Solutions de paysage produits matériels pour une approche « universelle ». Utilisation avec les connecteurs installés en usine ou montable, ces panneaux fournissent l’interconnexion ou répartiteur de capacité dans un boîtier à branchements principaux, intermédiaire branchements, salles de télécommunications ou des espaces de travail. Disponible avec une variété de types d’adaptateur standard de l’industrie, le CCH-CP fournit un moyen efficace pour bien s’accoupler deux connecteurs et offre des applications multimodes et monomode.

Applications

Réseaux d’entreprise, Datacenter LAN/SAN

Description des spécifications

Catégorie de fibre  : monomode (OS2)
Type de produit (FOH)  : Panneaux et Modules
Connecteur polonais  : APC
Comte de fibre  : 6
Nombre de cartes par panneau  : 6
Adaptateur boîtier couleur  : vert
Adaptateur de matériau du boîtier  : métal
Adaptateur Insert matériau  : métal
Type d’adaptateur  : FC

Informations techniques

Exempts de substances dangereuses selon RoHS 2002/95/EG

Spécifications  :

Type de connecteur FC
Type de boîtier LANSCAPE(CCH/WCH)
Nombre de fibres 6