CORNING | CCH-CP06-56
Placard adaptateurs connecteur habitation (CCH) panneau, SC, Simplex, 6 fibre, 62,5 % µm multimode (OM1)

Nº PIÈCE FAB.  CCH-CP06-56
Nº PIÈCE  180704
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Corning Cable Systems placard connecteur logement panneaux (CCH-CP) sont offerts dans une variété des comtes de la fibre pour une utilisation avec des Solutions de paysage produits matériels pour une approche « universelle ». Utilisation avec les connecteurs installés en usine ou montable, ces panneaux fournissent l’interconnexion ou répartiteur de capacité dans un boîtier à branchements principaux, intermédiaire branchements, salles de télécommunications ou des espaces de travail. Disponible avec une variété de types d’adaptateur standard de l’industrie, le CCH-CP fournit un moyen efficace pour bien s’accoupler deux connecteurs et offre des applications multimodes et monomode.

Applications

Réseaux d’entreprise, Datacenter LAN/SAN

Description des spécifications

Catégorie de fibre  : µm 62,5 % MM (OM1)
Type de produit (FOH)  : Panneaux et Modules
Comte de fibre  : 6
Nombre de cartes par panneau  : 6
Adaptateur boîtier couleur  : Beige
Adaptateur de matériau du boîtier  : Composite
Adaptateur Insert matériau  : métal
Type d’adaptateur  : SC Simplex

Informations techniques

Exempts de substances dangereuses selon RoHS 2002/95/EG

Spécifications  :

Type de connecteur SC SIMPLEX
Type de boîtier LANSCAPE(CCH/WCH)
Nombre de fibres 6