CORNING | CCH-CP12-15 t
Habitation (CCH) panneau, ST compatible avec adaptateurs, Simplex, 12 fibre, 62,5 % µm Multimode (OM1), Insert en céramique de connecteur placard

Nº PIÈCE FAB.  CCH-CP12-15T
Nº PIÈCE  207402
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Corning Cable Systems placard connecteur logement panneaux (CCH-CP) sont offerts dans une variété des comtes de la fibre pour une utilisation avec des Solutions de paysage produits matériels pour une approche « universelle ». Utilisées avec des connecteurs installés en usine ou montable, t il

Applications

Réseaux d’entreprise, Datacenter LAN/SAN

Caractéristiques

  • Approche de la conception universelle ; Boîtiers de paysage Solutions taille uniques
  • Plus large éventail de types de comte et adaptateur de fibres ; Solutions pour tous les besoins
  • Icône couleur étiquetage ; Identification connecteur simple

Description des spécifications

Catégorie de fibre  : µm 62,5 % MM (OM1)
Type de produit (FOH)  : Panneaux et Modules
Comte de fibre  : 12
Nombre de cartes par panneau  : 12
Adaptateur boîtier couleur  : Beige
Adaptateur de matériau du boîtier  : métal
Adaptateur Insert matériau  : céramique
Type d’adaptateur  : ST Compatible

Informations techniques

Exempts de substances dangereuses selon RoHS 2002/95/EG

Spécifications  :

Type de connecteur ST-COMPATIBLE
Type de boîtier LANSCAPE(CCH/WCH)
Nombre de fibres 12