CORNING | CCH-CP12-59
Adaptateurs de connecteur habitation (CCH) panneau, SC placards, Duplex, UPC, 12 fibre monomode (OS2)

Nº PIÈCE FAB.  CCH-CP12-59
Nº PIÈCE  180728
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Corning Cable Systems placard connecteur logement panneaux (CCH-CP) sont offerts dans une variété des comtes de la fibre pour une utilisation avec des Solutions de paysage produits matériels pour une approche « universelle ». Utilisées avec des connecteurs installés en usine ou montable, t il

Applications

Réseaux d’entreprise, Datacenter LAN/SAN

Caractéristiques

  • Approche de la conception universelle  : une taille adapte tous les boîtiers de solutions de paysage
  • Plus large éventail de types de comte et Adaptateur fibre  : des Solutions pour tous les besoins
  • Icône d’étiquetage de couleur  : identification de connecteur simple

Description des spécifications

Catégorie de fibre  : monomode (OS2)
Type de produit (FOH)  : Panneaux et Modules
Connecteur polonais  : UPC
Comte de fibre  : 12
Nombre de cartes par panneau  : 6
Adaptateur boîtier couleur  : bleu
Adaptateur de matériau du boîtier  : Composite
Adaptateur Insert matériau  : céramique
Type d’adaptateur  : SC-duplex

Informations techniques

Exempts de substances dangereuses selon RoHS 2002/95/EG

Spécifications  :

Type de connecteur SC DUPLEX
Type de boîtier LANSCAPE(CCH/WCH)
Nombre de fibres 6