CORNING | CCH-CP12-A9-P03RH
Connecteurs panneau connecteur habitation (CCH), pigtailed, LC, Duplex, UPC, de placard 12 fibre monomode (OS2)

Nº PIÈCE FAB.  CCH-CP12-A9-P03RH
Nº PIÈCE  364059
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Corning Cable Systems placard connecteur habitation (CCH) Pigtail panneaux sont CCH panneaux (CCH-CP) avec usine terminé et testé des nattes installés. Ils accueillent tous les types d’Adaptateur connecteur standard, y compris le LC, Compatible ST, SC, SC duplex, FC et MT-RJ, ainsi que la LC à clé. Selon le type de connecteur, ils sont disponibles en 6, 8, 12-, 16-et capacités de 24-fibre. Panneaux en queue de cochon offrent un routage plus facile que les Modules de queue de cochon quand les tresses seront acheminés et épissés dans le même boîtier. Disponible avec les ruban et types de câble de tampons 900-um serré (MIC), chaque panneau de queue de cochon du CCH est terminé et testé en usine. Chaque module est livré assemblé avec des adaptateurs et des nattes connectorisés installés dans les spécifications du client.

Applications

Réseaux d’entreprise, centre de données

Description des spécifications

Stubbed Type de câble  : Sous-unité câble pour microphone
Catégorie de fibre  : monomode (OS2)
Type de produit (FOH)  : Panneaux et Modules
Connecteur polonais  : UPC
Type de connecteur LC A :
Comte de fibre  : 12
Nombre de cartes par panneau  : 6
Longueur de queue de cochon (métrique)  : 3 m
Longueur de queue de cochon (US)  : 9,84 ft
Boîtier de couleur (Conn A)  : bleu
Adaptateur boîtier couleur  : bleu
Adaptateur de matériau du boîtier  : Composite
Adaptateur Insert matériau  : céramique
Style de carte  : Standard
Type d’adaptateur  : LC-duplex

Informations techniques

Exempts de substances dangereuses selon RoHS 2002/95/EG

Spécifications  :

Type de connecteur LC
Nombre de fibres 12