CORNING | CCH-CP12-G7
Placard adaptateurs connecteur habitation (CCH) panneau, SC, Duplex, fibres 12, 50 µm multimode (OM2)

Nº PIÈCE FAB.  CCH-CP12-G7
Nº PIÈCE  250688
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Corning Cable Systems placard connecteur logement panneaux (CCH-CP) sont offerts dans une variété des comtes de la fibre pour une utilisation avec des Solutions de paysage produits matériels pour une approche « universelle ». Utilisées avec des connecteurs installés en usine ou montable, t il

Applications

Réseaux d’entreprise, Datacenter LAN/SAN

Caractéristiques

  • Approche de la conception universelle
  • Plus large gamme de fibre nombre et Type d’adaptateur
  • Icône couleur étiquetage

Description des spécifications

Catégorie de fibre  : 50 µm MM (OM2)
Type de produit (FOH)  : Panneaux et Modules
Comte de fibre  : 12
Nombre de cartes par panneau  : 6
Adaptateur boîtier couleur  : noir
Adaptateur de matériau du boîtier  : Composite
Adaptateur Insert matériau  : céramique
Type d’adaptateur  : SC-duplex

Informations techniques

Exempts de substances dangereuses selon RoHS 2002/95/EG

Spécifications  :

Type de connecteur SC DUPLEX
Type de boîtier LANSCAPE(CCH/WCH)
Nombre de fibres 6