CORNING | CCH-CP24-D3
Panneau de boîtier pour connecteurs (CCH), adaptateurs LC, Duplex, 24 fibre, 50 µm multimode (OM2)

Nº PIÈCE FAB.  CCH-CP24-D3
Nº PIÈCE  265058
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Corning Cable Systems placard connecteur logement panneaux (CCH-CP) sont offerts dans une variété des comtes de la fibre pour une utilisation avec des Solutions de paysage produits matériels pour une approche « universelle ». Utilisation avec les connecteurs installés en usine ou montable, ces panneaux fournissent l’interconnexion ou répartiteur de capacité dans un boîtier à branchements principaux, intermédiaire branchements, salles de télécommunications ou des espaces de travail. Disponible avec une variété de types d’adaptateur standard de l’industrie, le CCH-CP fournit un moyen efficace pour bien s’accoupler deux connecteurs et offre des applications multimodes et monomode.

Applications

Réseaux d’entreprise, Datacenter LAN/SAN

Description des spécifications

Catégorie de fibre  : 50 µm MM (OM2)
Type de produit (FOH)  : Panneaux et Modules
Comte de fibre  : 24
Nombre de cartes par panneau  : 12
Adaptateur boîtier couleur  : noir
Adaptateur de matériau du boîtier  : Composite
Adaptateur Insert matériau  : céramique
Type d’adaptateur  : LC-duplex

Informations techniques

Exempts de substances dangereuses selon RoHS 2002/95/EG

Spécifications  :

Type de connecteur LC
Type de boîtier LANSCAPE(CCH/WCH)
Nombre de fibres 12