CORNING | CCH-CPE4-E3
Placard panneau connecteur habitation (CCH), adaptateurs MTP, 144 fibre, 50 µm multimode (OM3/4)

Nº PIÈCE FAB.  CCH-CPE4-E3
Nº PIÈCE  367549
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Corning Cable Systems placard connecteur logement panneaux (CCH-CP) sont offerts dans une variété des comtes de la fibre pour une utilisation avec des Solutions de paysage produits matériels pour une approche « universelle ». Utilisation avec les connecteurs installés en usine ou montable, ces panneaux fournissent l’interconnexion ou répartiteur de capacité dans un boîtier à branchements principaux, intermédiaire branchements, salles de télécommunications ou des espaces de travail. Disponible avec une variété de types d’adaptateur standard de l’industrie, le CCH-CP fournit un moyen efficace pour bien s’accoupler deux connecteurs et offre des applications multimodes et monomode.

Applications

Réseaux d’entreprise, Datacenter LAN/SAN

Caractéristiques

  • Approche de la conception universelle  : une taille adapte tous les boîtiers de solutions de paysage
  • Plus large éventail de types de comte et Adaptateur fibre  : des Solutions pour tous les besoins
  • Icône d’étiquetage de couleur  : identification de connecteur simple

Description des spécifications

Catégorie de fibre  : 50 µm MM (OM3)
Type de produit (FOH)  : Panneaux et Modules
Comte de fibre  : 144
Nombre de cartes par panneau  : 12
Adaptateur boîtier couleur  : Aqua
Adaptateur de matériau du boîtier  : Composite
Type d’adaptateur  : PSG

Informations techniques

Exempts de substances dangereuses selon RoHS 2002/95/EG

Spécifications  :

Type de connecteur MTP
Type de boîtier LANSCAPE(CCH/WCH)
Nombre de fibres 12

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.