CORNING | CCH-CS12-6 t-P00RE
Cassette de Splice CCH, 12 fibre, ST Compatible, UPC, Simplex monomode OS2, fibre unique 250 µm

Nº PIÈCE FAB.  CCH-CS12-6T-P00RE
Nº PIÈCE  474221
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

CCH Pigtail Splice Cassettes permettent l’épissage de champ plus rapide et une gestion modulaire facile d’assemblage dans le boîtier.

Les Cassettes de Splice Pigtail CCH sont pré-chargés et pré routée pour la fusion rapide épissage de chaque individu ou du ruban fibrés, utilisant la même plateforme encombrant comme la Cassette de Splice CCH standard.

Les Cassettes de queue de cochon avant routé réduire le travail de champ en rationalisant les fonctionnalités et composants de la cassette de queue de cochon pour permettre l’efficacité sur le terrain. Ils sont préparés avec un assemblage de queue de cochon 3m avec toutes les options de connecteur panneau CCH préexistants. Les Cassettes de queue de cochon ont 900 µm sur le panneau de connexion pour la longévité supplémentaire et colorié 250 µm pour la facilité de l’épissage ainsi que d’avoir préalablement appliqué aux assemblys de l’usine de fabrication de décharge de traction.

Avec la Cassette de la queue de cochon, le champ apprécieront également l’élimination des plateaux individuels épissure ou boîtiers de jonction séparée, ainsi que ce qui permet l’épissage à faire loin du logement de bâti dans un espace de travail adapté selon les besoins. La conception modulaire facilite l’accès de la fibre dans une cassette individuelle sans déranger les autres fibres dans le logement.

Chaque cassette est expédié la queue de cochon CCH Panel de choix et rail 1 pour une utilisation avec les boîtiers CCH-01U/2U/3U 2 rails utilisés avec CCH-04U boîtiers. Oeillets et attaches de câble pour décharge de traction supplémentaire et protection tressé tuyau pour câbles entrants sont également inclus. Épissage cassettes sont livrés avec 12 protecteurs de jonction thermorétractable fibre unique.

Chaque cassette est expédié la queue de cochon CCH Panel de choix et rail 1 pour une utilisation avec les boîtiers CCH-01U/2U/3U 2 rails utilisés avec CCH-04U boîtiers. Oeillets et attaches de câble pour décharge de traction supplémentaire et protection tressé tuyau pour câbles entrants sont également inclus. Épissage cassettes sont livrés avec 12 protecteurs de jonction thermorétractable fibre unique.

Applications

Réseaux d’entreprise, centre de données

Description des spécifications

Type de câble  : Seule fibre (250 µm)
Catégorie de fibre  : monomode (OS2)
Type de montage  : CCH boîtiers,-mural
Type de produit (FOH)  : Matériel pouvant être monté sur un étagère
Technologie  : Fusion Splice
Configuration du connecteur  : ST Compatible
Connecteur polonais  : UPC
Comte de fibre  : 12
Nombre de protections d’épissure  : 12
Panneau ou Type de Module  : CCH
Type de protections d’épissure  : Seule fibre thermorétractable
Type d’adaptateur  : ST Compatible
Dimensions (HxLxP) (métrique mm)  : 162x35x200 mm
Dimensions (HxLxP) (US)  : 6,4x1,4x7,9 dans

Informations techniques

Approbation et inscriptions  : rencontre ANSI/TIA/EIA-568D et 606 ; Exempts de substances dangereuses selon RoHS 2002/95/EG

Spécifications  :

Type MODULE D’ÉPISSURE