CORNING | CCH-CS24-E4-P00QE
Cassette de Splice CCH, 24 fibre, LC, PC, Duplex, 50 µm OM4

Nº PIÈCE FAB.  CCH-CS24-E4-P00QE
Nº PIÈCE  564701
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

CCH Pigtail Splice Cassettes permettent l’épissage de champ plus rapide et une gestion modulaire facile d’assemblage dans le boîtier.
Les Cassettes de Splice Pigtail CCH sont pré-chargés et pré routée pour la fusion rapide épissage de chaque individu ou du ruban fibrés, utilisant la même plateforme encombrant comme la Cassette de Splice CCH standard.
Les Cassettes de queue de cochon avant routé réduire le travail de champ en rationalisant les fonctionnalités et composants de la cassette de queue de cochon pour permettre l’efficacité sur le terrain. La y sont préparés avec un assemblage de queue de cochon 3m avec toutes les options de connecteur panneau CCH préexistants. Les Cassettes de queue de cochon ont 900 µm sur le panneau de connecteur pour une durabilité accrue et colorié 250 µm pour la facilité de l’épissage ainsi que d’avoir la souche secours pré-appli ed aux assemblées de l’usine de fabrication.
Avec la Cassette de la queue de cochon, le champ apprécieront également l’élimination des plateaux individuels épissure ou boîtiers de jonction séparée, ainsi que ce qui permet l’épissage à faire loin du logement de bâti dans un espace de travail our s selon les besoins. La conception modulaire facilite l’accès de la fibre dans une cassette individuelle sans déranger les autres fibres dans le logement.
Chaque cassette est expédié la queue de cochon CCH Panel de choix et rail 1 pour une utilisation avec les boîtiers CCH-01U/2U/3U 2 rails utilisés avec CCH-04U boîtiers. Oeillets et attaches de câble pour décharge de traction supplémentaire et protection tressé tuyau pour câbles entrants sont également inclus. Épissage cassettes sont livrés avec 12 protecteurs de jonction thermorétractable fibre unique.
Chaque cassette est expédié la queue de cochon CCH Panel de choix et rail 1 pour une utilisation avec les boîtiers CCH-01U/2U/3U 2 rails utilisés avec CCH-04U boîtiers. Oeillets et attaches de câble pour décharge de traction supplémentaire et protection tressé tuyau pour câbles entrants sont également au publiphone. Épissage cassettes sont livrés avec 12 protecteurs de jonction thermorétractable fibre unique.

Applications

Réseaux d’entreprise, centre de données

Description des spécifications

Type de câble  : Seule fibre (250 µm)
Catégorie de fibre  : 50 µm MM (OM3)
Type de montage  : CCH boîtiers,-mural
Type de produit (FOH)  : Matériel pouvant être monté sur un étagère
Technologie  : Fusion Splice
Configuration du connecteur  : LC
Connecteur polonais  : PC
Comte de fibre  : 24
Nombre de protections d’épissure  : 24
Panneau ou Type de Module  : CCH
Type de protections d’épissure  : Seule fibre thermorétractable
Type d’adaptateur  : LC
Dimensions (HxLxP) (métrique mm)  : 162x35x200 mm
Dimensions (HxLxP) (US)  : 6,4x1,4x7,9 dans

Informations techniques

Approbation et inscriptions  : rencontre ANSI/TIA/EIA-568D et 606 ; Exempts de substances dangereuses selon RoHS 2002/95/EG

Spécifications  :

Type MODULE D’ÉPISSURE

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.