CORNING | CCH-RM12-57-70 K
Module prêt à utiliser Plug & Play(TM) classique, SC, 12 fibre, SC Duplex à MTP, multimode 62,5 µm (OM1)

Nº PIÈCE FAB.  CCH-RM12-57-70K
Nº PIÈCE  319866
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

L’utilisation des modules Plug & jouer classiques systèmes dans le centre de données offre l’avantage d’une plus grande facilité de gestion et la flexibilité avec une infrastructure modulaire. Aux besoins de connectivité futurs changements, modules peuvent être échangés facilement pour répondre à ces besoins tout en laissant l’infrastructure existante de câble en place.
Corning câble Plug & grand classiques systèmes de modules sont utilisés pour sortir les connecteurs de MTP 12-fibre résilié sur câbles de tronc dans connecteurs duplex SC pour faciliter l’application de correctifs dans les ports de matériel de système, patch panels ou sorties de la zone de travail. Le module dispose d’adaptateurs duplex SC sur le devant et une ou deux cartes du PSG sur le dos. Un assemblage de fibre optique se terminant par usine et - testé à l’intérieur du module connecte les adaptateurs avant à l’arrière adaptateurs du PSG.
Les modules sont conçus pour s’adapter à Corning matériel de câble systèmes Pretium Solutions et sont disponibles dans des configurations avec connecteurs duplex SC 12-fibre. Les modules disposent d’un écran de soie avec port et fibres pour aider à l’administration du système d’étiquetage. Encombrement réduit-profondeur modules offre chambre supplémentaire pour l’acheminement des câbles à l’arrière du matériel, tout en offrant une solution pour les zones peu profondes, faux plancher. Ceci fournit l’adaptabilité pour l’évolution de centre de données.

Applications

Centre de données LAN/SAN

Description des spécifications

Catégorie de fibre  : µm 62,5 % MM (OM1)
Type de produit (FOH)  : Panneaux et Modules
Adaptateur couleur arrière  : noir
Adaptateur couleur recto  : Beige
Adaptateur Type retour  : PSG
Adaptateur Type avant  : SC Duplex
Comte de fibre  : 12
Nombre de cartes par panneau  : 6
Perte d’insertion  : 0,75 dB

Informations techniques

Exempts de substances dangereuses selon RoHS 2002/95/EG

Spécifications  :

Type de connecteur SC - MPO
Type de fibre OM1
Nombre de fibres 12 FIBRE(S)
Type MODULES