CORNING | CCH-RM12-A9-P03RH
Placard connecteur habitation CCH Module, pigtailed, connecteurs LC, Duplex, UPC, 12 fibre monomode OS2

Nº PIÈCE FAB.  CCH-RM12-A9-P03RH
Nº PIÈCE  395751
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Modules de queue de cochon Corning Cable Systems placard connecteur habitation (CCH) accueillir tous les types d’Adaptateur connecteur standard, y compris le LC, Compatible ST, SC, SC duplex, FC et MT-RJ, ainsi que la LC à clé. Comme paysage Solutions panneaux, les modules sont la même taille de 6 - 8-, 12-, 16-capacités et 24-fibre. Chaque module fournit le soulagement pour la queue de cochon et offre l’avantage d’une plus grande protection pour les câbles et connecteurs installés quand les tresses seront acheminés et épissés dans un boîtier séparé. Disponible avec les ruban et types de câble de tampons 900-um serré (MIC), chaque module CCH est terminé et testé en usine. Chaque module est livré assemblé avec des adaptateurs et des nattes connectorisés installés dans les spécifications du client.

Applications

Réseaux d’entreprise, centre de données

Caractéristiques

  • Se terminant par usine et - testé
  • Compatible avec d’autres Solutions de paysage - cohérence du système
  • Serre-câble pour queue de cochon - protection de la fibre et la fiabilité
  • Construction durable - Protection pour les connecteurs et adaptateurs

Description des spécifications

Stubbed Type de câble  : Sous-unité câble pour microphone
Catégorie de fibre  : monomode (OS2)
Type de produit (FOH)  : Panneaux et Modules
Connecteur polonais  : UPC
Type de connecteur LC A :
Comte de fibre  : 12
Nombre de cartes par panneau  : 12
Longueur de queue de cochon (métrique)  : 3 m
Longueur de queue de cochon (US)  : 9,84 ft
Adaptateur boîtier couleur  : bleu
Adaptateur de matériau du boîtier  : Composite
Adaptateur Insert matériau  : céramique
Style de carte  : Standard
Type d’adaptateur  : LC-duplex
Perte d’Insertion de module, Max (par 1310nm)  : 0,3 dB

Informations techniques

Exempts de substances dangereuses selon RoHS 2002/95/EG

Spécifications  :

Type de connecteur LC - QUEUE DE COCHON
Type de fibre OS2
Nombre de fibres FIBRES 12
Type QUEUE DE COCHON
Code UNSPSC 26121650