CORNING | CCH-RM12-D9-P03RH
Placard connecteur habitation CCH, pigtailed, SC connecteurs de Module, Duplex, APC, 12 fibre monomode OS2

Nº PIÈCE FAB.  CCH-RM12-D9-P03RH
Nº PIÈCE  420182
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Modules de queue de cochon Corning Cable Systems placard connecteur habitation (CCH) accueillir tous les types d’Adaptateur connecteur standard, y compris le LC, Compatible ST, SC, SC duplex, FC et MT-RJ, ainsi que la LC à clé. Comme paysage Solutions panneaux, les modules sont la même taille de 6 - 8-, 12-, 16-capacités et 24-fibre. Chaque module fournit le soulagement pour la queue de cochon et offre l’avantage d’une plus grande protection pour les câbles et connecteurs installés quand les tresses seront acheminés et épissés dans un boîtier séparé. Disponible avec les ruban et types de câble de tampons 900-um serré (MIC), chaque module CCH est terminé et testé en usine. Chaque module est livré assemblé avec des adaptateurs et des nattes connectorisés installés dans les spécifications du client.

Applications

Réseaux d’entreprise, centre de données

Caractéristiques

  • Se terminant par usine et - testé
  • Compatible avec d’autres Solutions de paysage - cohérence du système
  • Serre-câble pour queue de cochon - protection de la fibre et la fiabilité
  • Construction durable - Protection pour les connecteurs et adaptateurs

Description des spécifications

Stubbed Type de câble  : Sous-unité câble pour microphone
Catégorie de fibre  : monomode (OS2)
Type de produit (FOH)  : Panneaux et Modules
Connecteur polonais  : APC
Type de connecteur SC A :
Comte de fibre  : 12
Nombre de cartes par panneau  : 12
Longueur de queue de cochon (métrique)  : 3 m
Longueur de queue de cochon (US)  : 9,84 ft
Adaptateur boîtier couleur  : bleu
Style de carte  : Standard
Type d’adaptateur  : SC-duplex
Perte d’Insertion de module, Max (par 1310nm)  : 0,4 dB
Perte d’Insertion de module, typique (par 1310 nm)  : 0,15 dB

Informations techniques

Exempts de substances dangereuses selon RoHS 2002/95/EG

Spécifications  :

Type de connecteur SC - FIBRE AMORCE
Type de fibre OS2
Nombre de fibres 12 FIBRE(S)
Type FIBRE AMORCE
Code UNSPSC 26121650

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.