CORNING | CCH-RM24-04-89 G
Module fiche & grand classique, LC, 24 fibre, un volet LC au PSG, monomode (OS2)

Nº PIÈCE FAB.  CCH-RM24-04-89G
Nº PIÈCE  404381
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

L’utilisation des modules Plug & jouer classiques systèmes dans le centre de données offre l’avantage d’une plus grande facilité de gestion et la flexibilité avec une infrastructure modulaire. Aux besoins de connectivité futurs changements, modules peuvent être échangés facilement pour répondre à ces nee ds tout en laissant l’infrastructure existante de câble en place.
Modules avec volets adaptateurs duplex LC ont des avantages supplémentaires par rapport aux traditionnelles cartes duplex LC. L’adaptateur duplex Corning LC closes de systèmes de câblodistribution dispose d’un système d’obturateur intégré qui ouvre interne à la carte et permet une main connecteur d’insertion/suppression. Alors que le but premier de l’obturateur est de fournir la protection contre la poussière sans avoir à enlever et stocker des capuchons anti-poussière, le mécanisme de l’obturateur est également v isual un localisateur de défauts (VFL) compatible. Lorsqu’un VFL est utilisé à l’extrémité opposée de la liaison, le port fibre correspondant à l’extrémité opposée est éclairé par le biais de l’obturateur.
Corning câble Plug & grand classiques systèmes de modules sont utilisés pour bre qu'ak sur les connecteurs de MTP 12-fibre résilié sur câbles de tronc en volets connecteurs duplex LC pour faciliter l’application de correctifs dans les ports du système matériel, panneaux de brassage ou points de zone de travail. Les fonctionnalités du module volets adaptateurs duplex LC à travers l’avant et une ou deux cartes du PSG sur le dos. Un assemblage de fibre optique se terminant par usine et - testé à l’intérieur du module connecte les adaptateurs avant à l’arrière adaptateurs du PSG.
Les modules sont conçus pour s’adapter à Corning matériel de câble systèmes Pretium Solutions et sont disponibles dans des configurations de 12 et 24-fibre pour volets connecteurs duplex LC. Les modules disposent d’un écran de soie avec port et fibres pour aider à l’administration du système d’étiquetage. Encombrement réduit-profondeur modules offre chambre supplémentaire pour l’acheminement des câbles à l’arrière du matériel, tout en offrant une solution pour les zones peu profondes, faux plancher. Ceci fournit l’adaptabilité pour l’évolution de centre de données.

Applications

Centre de données LAN/SAN

Caractéristiques

  • Modules de connexion  : permettant la modularité de la fibre tout en offrant la fois avant et arrière, capacité de chargement
  • Un volet modules  : créer une main opération tout en éliminant les devons maintenir avec capuchons anti-poussière
  • Universal filaire composants  : Enable se déplace, comment ajouter et modifier des wi

Description des spécifications

Catégorie de fibre  : monomode (OS2)
Type de produit (FOH)  : Panneaux et Modules
Adaptateur couleur arrière  : noir
Adaptateur couleur recto  : bleu
Adaptateur Type retour  : PSG
Adaptateur Type avant  : Volets LC
Comte de fibre  : 24
Nombre de cartes par panneau  : 12
Perte d’insertion  : 1,25 dB

Informations techniques

Exempts de substances dangereuses selon RoHS 2002/95/EG

Spécifications  :

Type de connecteur LC - MPO
Type de fibre OS2
Nombre de fibres 24 FIBRE(S)
Type MODULES DE