PANDUIT | CCH100-S10-C
Fixe diamètre de serrage, 1" 25,4 mm Bundle, 10 vis M5, blanc, pack de 100

Nº PIÈCE FAB.  CCH100-S10-C
Nº PIÈCE  522479
Offert par paquet en tranches de 1
Minimum 1 LOT
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Clamp de diamètre fixe. Diamètre de faisceau de 1 pouce (25,4 mm). Vis n° 10 (M5). Serre-câble en nylon durable. Entièrement arrondis à l’intérieur de bords minimiser l’abrasion aux faisceaux de fils. Fixer à l’aide secondaire attache mécanique (non inclus). Est fabriquée en Nylon 6,6. La couleur est naturelle.

Spécifications  :

Type PINCES ET CLIPS

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

BROCHURE
DESSIN TECHNIQUE