CORNING | CCS-03U-F
Connecteur de placard et Splice Housing (CSC), panneaux de cales 4 CCH connecteur, 2R 4/4 s épisser plateaux

Nº PIÈCE FAB.  CCS-03U-F
Nº PIÈCE  246648
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le boîtier du placard connecteur Splice (CCS) combine les avantages d’un boîtier de connexion et d’épissure en une seule unité de logement. Cette approche de conception rentable réduit le nombre de logements en cours d’installation, économiser l’espace de rack précieux et Cher utilisateur. Le CCS est un produit monté en rack qui doit être utilisé dans des applications de locaux dans le répartiteur principal (MC) ou intermédiaire répartiteur de lieux (IC). Pour optimiser la souplesse de cette conception, Corning Cable Systems recommande l’utilisation de panneaux pigtailed pour réduire les temps d’installation et d’améliorer la qualité. Ces panneaux est disponibles dans une variété de types de connecteurs et viennent complet avec des nattes connectorized installé en usine et testés. Produit s’adaptera en baies d’équipement 19 ou 23-composant logiciel enfichable ou armoires. Le boîtier est conçu pour être monté dans un 19-en rack ou une armoire. Facultatifs-23 en supports sont également disponibles. Un kit de verrouillage montable est disponible pour les portes arrière et avant.

Applications

Réseaux d'entreprise

Description des spécifications

Type de montage  : Rack 19 composant logiciel enfichable, 23-dans des grilles
Type de produit (FOH)  : Matériel pouvant être monté sur un étagère
Unité de hauteur  : 3U
Boîtier de couleur  : noir
Type de logement  : CCS
Disponibilité de verrouillage  : Avant ou arrière
Nombre maximum de panneaux par logement  : 4
Panneau ou Type de Module  : CCH
Splice tiroir Options  : jusqu'à catégorie (2) 4R, 4 ou 4 M
Dimensions (HxLxP)  : (métriques cm)  : 13,3x43,25x30,5 cm
Dimensions (LxHxP) (US)  : 5,25x17x12 dans

Informations techniques

Exempts de substances dangereuses selon RoHS 2002/95/EG

Spécifications  :

Fibres connectées 4
Chargé CHARGÉ
Type MONTAGE EN RACK
Fibres épissés 4
Code UNSPSC 39121302

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.